カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
    • サクションホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • ボールバルブ(1)
  • 切削工具(12)
    • ホールソーセット品(2)
  • メカニカル部品(57)
  • バイク純正部品(50)
  • 制御機器(35)
  • 梱包用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
特性
耐油
色
クリア
材質
スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.8・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-25」の検索結果

290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタラーTG 25号 オーパデザイン

    メタラーTG 25号

    オーパデザイン
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    <メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
    サイズ25号
  • 【修理】チャックグラインダ(東空販売)TG-25Z-2(修理) 修理

    【修理】チャックグラインダ(東空販売)TG-25Z-2(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類チャックグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) M ネジ
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(16件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 チャックグラインダ TG25Z2 東空販売

    部品 チャックグラインダ TG25Z2

    東空販売
    ¥179~税込¥197~
    1個
    8日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 防犯スプレー ジェイウィン(J win)

    防犯スプレー

    ジェイウィン(J win)(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(25g)ほか
    当日出荷
    取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
    用途護身・防犯対策に
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG25のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7199材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)25
  • 冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計

    冷凍・冷蔵庫用温度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
    測定範囲(℃)-30~+40材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)設置方式吸盤/マグネット使用場所冷凍・冷蔵庫アズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)

    ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
  • チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン六角レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
    用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
  • 鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    形状ニップル
  • 布粘着テープ コクヨ

    布粘着テープ

    コクヨ
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    丈夫な素材を用いていますので、安定した強度と、粘着力を有しています。
    材質基材:スフモスリン、粘着剤:ゴム系
  • 戸当リ 中西産業

    戸当リ

    中西産業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質ゴム仕上白
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • タガネ HAMACO(浜田工業)

    タガネ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~)

    CKD
    ¥2,091税込¥2,300
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
  • マグネットサーモ・ミニ (タテ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (タテ型)

    エンペックス気象計
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.0261目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0801TKG品番(2017)6-0559-0701
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状シーリングキャップ
  • 1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 電灯分電盤 テンパール工業

    電灯分電盤

    テンパール工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
  • ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥399~税込¥439~
    1包(1個)ほか
    当日出荷
    PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファーの長期保存に適しています。視認性の高い成型目盛付きです。
    仕様使用温度範囲-80~+60℃/電子線滅菌済(SAL 10^-6)/DNase・RNase・パイロジェンフリー/細胞無毒性個包装材質本体/PETG(USP クラスⅥ)、キャップ/HDPE
  • チャックグラインダ 東空販売

    チャックグラインダ

    東空販売
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
    用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質鉄サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明

    オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)

    山田照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
    仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2947危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(NPT)
  • 124x177x60mm/0.92L 保存容器 エスコ

    124x177x60mm/0.92L 保存容器

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-25A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60材質(フタ)ポリエチレン
  • リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

    エンペックス気象計
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)寸法(幅)26mm温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801
  • デラツクスパイプレンチ用ウアアゴ スーパーツール

    デラツクスパイプレンチ用ウアアゴ

    スーパーツール
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • スプロケツト,ドリブン (38T) 5TG-25438-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケツト,ドリブン (38T) 5TG-25438-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 動力分電盤 テンパール工業

    動力分電盤

    テンパール工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
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
"tg-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷