ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ

ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファーの長期保存に適しています。視認性の高い成型目盛付きです。

仕様
使用温度範囲-80~+60℃/電子線滅菌済(SAL 10^-6)/DNase・RNase・パイロジェンフリー/細胞無毒性個包装
材質
本体/PETG(USP クラスⅥ)、キャップ/HDPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03055399VPETG-125C1箱(24包×1個)12525mL刻み4-6978-51Φ28.6×□53×107
¥7,900
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056756VPETG-5001包(1個)50050mL刻み4-6978-03Φ28.6×□74×179
¥640
¥619
¥681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03060299VPETG-250C1箱(24包×1個)25050mL刻み4-6978-52Φ28.6×□59×144
¥10,100
¥9,698
¥10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064971VPETG-1000C1箱(24包×1個)100050mL刻み4-6978-54Φ28.6×□92×217
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071752VPETG-1251包(1個)12525mL刻み4-6978-01Φ28.6×□53×107
¥370
¥359
¥395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03080231VPETG-500C1箱(24包×1個)50050mL刻み4-6978-53Φ28.6×□74×179
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080416VPETG-2501包(1個)25050mL刻み4-6978-02Φ28.6×□59×144
¥470
¥449
¥494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03082157VPETG-10001包(1個)100050mL刻み4-6978-04Φ28.6×□92×217
¥1,030
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする