カテゴリ
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg-s50」の検索結果

軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)
東信製作所(17件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(50本)当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル