24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 イエロー 全長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ文字が書ける
1巻
899 税込989
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09
1パック(8巻)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大容量でしっかり使える、コロコロかわいいテープのり「ノリノコロ」。 コンパクトボディにたっぷり12m搭載。 コンパクトクラス最長の12m巻き、大容量使い切りタイプ。 携帯性に優れた小型サイズで、どこでも本格糊付けが可能。 新開発カーボンファイバー入りフラットテープ。 安定した接着が可能な、全面フラットタイプだから強力に貼れる。 独自開発、カーボンファイバー配合で快適な糊切れ。 防塵性抜群、シェル型キャップ採用。 携帯時、ポーチなどに入れてもホコリがつかない密閉タイプ。 シームレス設計なので不意な外れも防止。 ほっこり優しいコロコロ形状。 かわいく持ち運べる卵型。 シンプルな形状なので握りやすく、使いやすいテープのり。
商品タイプ本体(使い切り) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)12 材質再生樹脂(本体ケース91%、再生ポリスチレン(PS)100% タイプ強力に貼れる 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×17×33 グリーン購入法適合
1個ほか
219 税込241
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。3.しっかり貼れるタイプ。4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。
材質本体ケース:ポリスチレン(PS) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33 商品タイプ本体(使い切り)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)平型塗石
外径(mm)150 内径(mm)12.7 厚さ(mm)19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)目立砥石
粒度#60 外径(mm)150 内径(mm)12.7 厚さ(mm)6.4 適合機種TG-151
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷







タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規 材質(竿)焼入れ加工 仕様突き当て:フッ素加工
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)