カテゴリ

  • 自動車純正部品(69)
  • 制御機器(58)
  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 家電(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-6」の検索結果

関連キーワード
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
棚グリップG形 TG-6 シロクマ棚グリップG形 TG-6シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-BGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06E-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-BGタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプツカサ電工
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
Otto TG-00006 トグルスイッチガード OttoOtto TG-00006 トグルスイッチガードOtto
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
999税込1,099
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
919税込1,011
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター マイクロネット顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプターマイクロネット
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ寸法(mm)45×45×85適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種OLYMPUS Tough TG-6特性高硬度9H取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
DCギヤードモータ TG-06D-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-KUタイプツカサ電工
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOONPCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラックSHARKOON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック拡張スロット数7ケース形状タワー対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX寸法(mm)拡張カードスペース制限:400質量(kg)7.9高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic最長寸法(mm)電源ユニット:205
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
DCギヤードモータ TG-06E-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-KUタイプツカサ電工
3,998税込4,398
1台
10日以内出荷から68日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
949税込1,044
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m)PLUS(プラス)[文具]
209税込230
1個
当日出荷
素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのりスピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり16m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。ハニカムドットテープでのりキレ抜群!また、ハニカムドットには色が付いており、貼った所が確認しやすいです。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16仕様ハニカムドットテープのり・アシッドフリー粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
DCギヤードモータ TG-06E-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-BEタイプツカサ電工
7,998税込8,798
1台
34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-BMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-BMタイプツカサ電工
8,998税込9,898
1台
34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプツカサ電工
8,998税込9,898
1台
34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
タップガイド TRUSCOタップガイドTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
タイヤ・ブレーキディスクゲージ KOTOタイヤ・ブレーキディスクゲージKOTO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
超硬用センタードリル 大見工業超硬用センタードリル大見工業(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-620