カテゴリ

  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(15)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tg024」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
自在ブッシング 協和ハーモネット自在ブッシング協和ハーモネット
558税込614
1袋(5本)
当日出荷
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ジグパラTG 24g MajorCraftジグパラTG 24gMajorCraft
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
シブったときの最終兵器
質量(g)24
TG36IS24 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ TANGE SEIKITG36IS24 インテグレーテッドスタックヘッドパーツTANGE SEIKI
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1"質量(g)63スタックハイト(mm)8.1(上7.5、下0.6)
TGハンディラップ スペア  24巻 シモジマTGハンディラップ スペア 24巻シモジマ
6,998税込7,698
1箱(24巻)
当日出荷
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質(フィルム)LDPE厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 48極, スタンダード, フランジマウント, UTG02448S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 48極, スタンダード, フランジマウント, UTG02448SSOURIAU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 48●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 24●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●UL認定コンポーネント. パネルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
キヤブレタアセンブリ 1 5TG-14101-24 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5TG-14101-24YAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品・TG24のカッター部のみ
トラスコ品番402-7146材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)24
ヘッドセット IS24 TG36 TANGE SEIKIヘッドセット IS24 TG36TANGE SEIKI
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷
ブラックサイズ1-1/8
接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937アズワン品番65-7778-65
リヤフエンダコンプリ-ト 5TG-W2161-24 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダコンプリ-ト 5TG-W2161-24YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
Y1TG98020 左アダプターユニット (M36×24T) 伊ネジ SHIMANO(シマノ)Y1TG98020 左アダプターユニット (M36×24T) 伊ネジSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
Y1TG98050 右アダプターユニット (B.C.1.37×24T) 英ネジ SHIMANO(シマノ)Y1TG98050 右アダプターユニット (B.C.1.37×24T) 英ネジSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプツカサ電工(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1台
当日出荷から7日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプツカサ電工(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプツカサ電工
3,998税込4,398
1台
当日出荷から10日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプツカサ電工
4,088税込4,497
1台
当日出荷から12日以内出荷
種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプツカサ電工
2,898税込3,188
1台
当日出荷から11日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤドモーター TG-85R-KUシリーズ ツカサ電工DCギヤドモーター TG-85R-KUシリーズツカサ電工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から68日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプツカサ電工
5,498税込6,048
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプツカサ電工
7,798税込8,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応