カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg18」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG18のカッター部のみ
    トラスコ品番402-5513材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)18
  • ジグパラTG 18g MajorCraft

    ジグパラTG 18g

    MajorCraft
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    シブったときの最終兵器
    質量(g)18
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(7巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • 消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    消防とび口 全長1800mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
    用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
  • タガネ HAMACO(浜田工業)

    タガネ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • トアロンチューブ アラム

    トアロンチューブ

    アラム
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
    材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
  • 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    155シリーズ テレスコーピングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
  • テープのり ノリノスポット しっかり貼れる PLUS(プラス)[文具]

    テープのり ノリノスポット しっかり貼れる

    PLUS(プラス)[文具]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!。無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】。授業中など机にスペースが無くても貼れる。用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】。ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】。しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】
    材質樹脂テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)4テープ約650回分繰り返し・詰め替え対応
  • UTG18PG SOURIAU

    UTG18PG

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フツーノトング DOD(ディーオーディー)

    フツーノトング

    DOD(ディーオーディー)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    焚き火やBBQで活躍する普通のトングです。DODロゴを2つに分けたら、ギザギザがちょうど良い感じで、炭や薪が掴みやすい。シンプルな形状なので狙ったとおりに動かしやすく、小さな小枝もピンポイントで掴めます。
    セット内容製品本体、キャリーバッグ材質鉄、ステンレスブラック質量(g)300長さ(cm)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)6×44×3.5
  • 部品 バンジョーボルト イスカル

    部品 バンジョーボルト

    イスカル
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KTG ホース接続ティー 片ニップル イハラサイエンス

    KTG ホース接続ティー 片ニップル

    イハラサイエンス
    4,498税込4,948
    1個
    17日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類G
  • 真空パッド SPL SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPL

    SCHMALZ(シュマルツ)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷から19日以内出荷
    温度が非常に高いワークに適した真空パッド
    材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス TIG棒 TG-316 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-316

    タセト
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
  • ハネナイトGP-35LE 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308

    タセト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
  • IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#18 500g 緑

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE(テープ付)

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ

    ツカサ電工
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ

    ツカサ電工
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ

    ツカサ電工
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ

    ツカサ電工
    8,488税込9,337
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550
  • ステンレス TIG棒 TG-316L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-316L

    タセト
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
    棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14TG 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14TG 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ F-14TG取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Swift Go 14 AI SFG14-75T 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Swift Go 14 AI SFG14-75T 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Swift Go 14 AI SFG14-75T取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度