カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg30」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラッグメタル キャストTG30g デュオドラッグメタル キャストTG30gデュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
シルエットを小さく見せたい時はタングステン
用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g
ドラッグメタル キャストスリムTG30g デュオドラッグメタル キャストスリムTG30gデュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
フォルテ棚グリップ TG-30 シロクマフォルテ棚グリップ TG-30シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプツカサ電工
3,998税込4,398
1台
当日出荷から10日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプツカサ電工
7,798税込8,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
部品・TG30のカッター部のみ
トラスコ品番402-7139材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)30
メタラーTG 30号 オーパデザインメタラーTG 30号オーパデザイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ30号
RサーディンTG 30g ジークRサーディンTG 30gジーク
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62ウエイト30g
ドラッグメタル スリムTGマダイ30g デュオドラッグメタル スリムTGマダイ30gデュオ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック11段差ブレード(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
ステンレスチタンゴールド板 光ステンレスチタンゴールド板
1,298税込1,428
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
仕様テープ付チタンゴールド
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
TGジョイントキット30 SUS(エスユーエス)TGジョイントキット30SUS(エスユーエス)
229税込252
1セット
9日以内出荷
セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1材質SPCC(TGプレート30)質量(g)13表面処理ユニクロメッキ処理
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)チスタガネBIGMAN(ビッグマン)
869税込956
1本
4日以内出荷
はつり作業に 薄鉄板の切断に
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
マグネットリフター テクノマグネットマグネットリフターテクノマグネット
97,980税込107,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター簡単操作で強力な吊上げ力鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
とって付きポリ袋 ハウスホールドジャパンとって付きポリ袋ハウスホールドジャパン
139税込153
1冊(40枚)
4日以内出荷
マチ付きです。取っ手付きで便利なポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。収納に便利なコンパクトサイズです。ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)白半透明
シーリングキャップ 未来工業シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状シーリングキャップ
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
牛床革前掛 マツモト産業牛床革前掛マツモト産業
4,398税込4,838
1双
翌々日出荷
材質牛床革
サインプレート ステンチタンG無地 光サインプレート ステンチタンG無地
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
799税込879
1パック(4巻)
当日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
200税込220
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-306
M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-304
M3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
200税込220
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-308
サーモカメラ A-Gas JapanサーモカメラA-Gas Japan
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス小型軽量タイプフラッシュライト付冷凍空調機の漏れの確認に現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650分解能(℃)0.1ディスプレイ1.77インチLCD使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)視野角30°×30°保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)画素数128×128ピクセル測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10応答時間(ms)300
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様ハニカム・ルーバー材質/仕上アルミ(黒塗装)質量(kg)0.1高さ(mm)5対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL幅(Φmm)54
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
メジャー BAHCO(バーコ)メジャーBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランク 2 5TG-11422-30 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 5TG-11422-30YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
クランク 1 5TG-11412-30 YAMAHA(ヤマハ)クランク 1 5TG-11412-30YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
撥水ボディバック アジア・ラゲージ撥水ボディバックアジア・ラゲージ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
撥水機能付き、ボディバック
寸法(mm)295×90×170
アングルトルクゲージ KTCアングルトルクゲージKTC
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。差込角(sq.)12.7寸法L(mm)97質量(g)365寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5