カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg3000」の検索結果

タイルカーペットTG-3000
東リ(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(16枚)当日出荷から6日以内出荷シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
TG-3000A プレーン
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A グラフィック
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)H4.0/L2.0(全厚7.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2200226制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A ストライプ
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ![スマートLED ハンギングスターバースト アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65682298-251024-02.jpg)
スマートLED ハンギングスターバースト
アルファ[販促]¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷多彩な演出が楽しめる、インパクト大のハンギングライト!仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:250球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:4W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●吊り下げor床置き両用タイプ材質PVC・PET樹脂寸法(cm)Φ60









![スマートLED ハンギングスターバースト アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65682298-251024-02.jpg)