カテゴリ
- 溶接用品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg5356」の検索結果

アルミTIG溶加棒(A5356)
日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A5356
タセト¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から11日以内出荷5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A5356
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)10日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。棒径(Φmm)3.2JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。棒長(mm)1000引張強度(MPa)593色棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55
マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
アルミTIG溶加棒(A4043)
日本ウェルディングロッド¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用色橙JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)ほか当日出荷セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好棒長(mm)150
アルミTIG溶加棒(A5356)
富山住友電工¥29,980~税込¥32,978~1セット(10kg)4日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色黄緑
アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥889税込¥9781パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781パック(0.25kg×18本)8日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65~120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A1100)
日本ウェルディングロッド¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途純Al用長さ(mm)1000色(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応