カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 切削工具(11)
  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg60」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用

    TOTO(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
  • 小便器用押ボタン部(TG60PN型用) TOTO

    小便器用押ボタン部(TG60PN型用)

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
  • ドラッグメタル キャストTG60g デュオ

    ドラッグメタル キャストTG60g

    デュオ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シルエットを小さく見せたい時はタングステン
    用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)56ウエイト60g
  • ドラッグメタル キャストスリムTG60g デュオ

    ドラッグメタル キャストスリムTG60g

    デュオ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
    用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)70ウエイト60g
  • これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様TG60N型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG60のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7127材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)60
  • RサーディンTG 60g ジーク

    RサーディンTG 60g

    ジーク
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
    用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフックS●リア:ダブルフックS全長(mm)78ウエイト60g
  • フラッシュメタボTG 60g オーパデザイン

    フラッシュメタボTG 60g

    オーパデザイン
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    <アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
    用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。サイズ60g
  • ジグパラTG 60g MajorCraft

    ジグパラTG 60g

    MajorCraft
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    シブったときの最終兵器
    質量(g)60
  • ドラッグメタル TGマダイ60g デュオ

    ドラッグメタル TGマダイ60g

    デュオ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
    用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!!全長(mm)56質量(g)60フック13段差ブレード(#)
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
  • ドラッグメタル スリムTGマダイ60g デュオ

    ドラッグメタル スリムTGマダイ60g

    デュオ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
    用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック13段差ブレード(#)レングスL(mm)70ウエイト60g
  • タイヤ・ブレーキディスクゲージ KOTO

    タイヤ・ブレーキディスクゲージ

    KOTO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
    測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
  • TGポテンシャル 60g オンザブルー

    TGポテンシャル 60g

    オンザブルー
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
    用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)57自重(g)60推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • TGジョイントキット60 SUS(エスユーエス)

    TGジョイントキット60

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容TGプレート60×1、TGボルトM12×1材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート60:SPCC質量(g)43表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート60:ユニクロメッキ
  • TG Rider/TGライダー 60g ネイチャーボーイズ

    TG Rider/TGライダー 60g

    ネイチャーボーイズ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    【ただ巻きでしっかり泳ぐ、高比重タングステン製スイミングジグ】鉛の1.7倍の比重を持つタングステン合金製スモールシルエットジグ。基本的な使用方法はただ巻きで、ジグがしっかり泳ぎます。中間的な波動の程良いウォブリングアクションを発生。潮流に向かって泳ぐダウンリトリーブや速巻きの場合でも、適度に動きすぎることなく、潮を適度に受け流しながらナチュラルに泳ぎます。引き抵抗も程良く、誰もが使いやすいタングステン製スイミングジグに仕上げました。
    仕様ターゲット魚種:マダイ、アマダイ、ヒラメ、ロックフィッシュ、イサキ、シーバス、タチウオ、青物幅(mm)12全長(mm)70質量(g)60
  • STGシールPTFE 大阪魂

    STGシールPTFE

    大阪魂
    888,160税込976,976
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • 天場ガイド ハウスビーエム

    天場ガイド

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ MTG 住友電工ハードメタル

    チップ MTG

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    材質A30ねじ山角度(°)θ60
  • T60〈チビグリタイプ〉  精密機械加工品の仕上げ用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用厚さ(mm)20サイズ60Φ
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • STKシール(STGタイプ) 阪上製作所

    STKシール(STGタイプ)

    阪上製作所
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ピストン用
    材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(8本)
    翌日出荷
    頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-608
  • ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI テクスチャ クリーム 日本コヴィディエン

    ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI テクスチャ クリーム

    日本コヴィディエン
    1箱(50双)
    6日以内出荷
    テクスチャ(表面粗面)仕上げが乾燥、湿った状態でも優れたグリップ感を提供。二重装着時も、触覚感度と手の保護を両立。テクスチャ仕上げで指同士が貼り付かない。装着性に優れた潤滑コーティングで、快適な皮膚感覚を提供
    厚さ(mm)指先0.27、手のひら0.21、カフ0.18材質ポリイソプレン(PI)クリームタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • KKベスト 拡管ゴム KKATGシリーズ 東尾メック

    KKベスト 拡管ゴム KKATGシリーズ

    東尾メック
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • トルクゲージ 正面置針付 東日製作所

    トルクゲージ 正面置針付

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:A-黄/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄電圧AC/DC12V種類L-ポール200mm金具無/点灯段数5外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音各種認証CE、UL商品状態※理由あり(未使用・未開封)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO

    床置小便器 UFH508CR+TG600PN

    TOTO
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • 品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO

    品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • DCブラシレスモーター TG-609C-BMシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモーター TG-609C-BMシリーズ

    ツカサ電工
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!。発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。
    寸法(mm)88質量(g)60色数6
  • 大電流専用端子台 東洋技研

    大電流専用端子台

    東洋技研
    4,398税込4,838
    1個
    28日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)76定格絶縁電圧(V)AC/DC660締付トルク(N・m)20.6
  • こま TOTO

    こま

    TOTO
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    こま
    用途フラッシュバルブ小便器洗浄弁(TG60P系)、水栓こまユニット(5B000129)用
  • スピンドル部 TOTO

    スピンドル部

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    スピンドル部
    用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20