カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(2)

「tgf32」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
チップ TGF 京セラチップ TGF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TGF 京セラチップ TGF京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
空気圧シリンダ 10S-6RCB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB32NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA32NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB32NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA32NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R