カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 作業服(16)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tgrn」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
  • フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切替は付いていません。 ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    首振りありラチェット機構あり
  • 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    切替式ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    ラチェット機構あり
  • サスティナブルセレクトチェア スタッキング仕様 NVSTシリーズ ナビス(アズワン)

    サスティナブルセレクトチェア スタッキング仕様 NVSTシリーズ

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。スタッキング可能で、省スペースで保管できます。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!
  • ニューアートラインテープ まつうら工業

    ニューアートラインテープ

    まつうら工業
    79,980税込87,978
    1ケース(24巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
    用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_C
  • 子ども用ブルートゥースヘッドホン JBL

    子ども用ブルートゥースヘッドホン

    JBL
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
    付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約125電源5V 1A外周長(mm)イヤークッション:67.5感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間空の状態から2時間以内電気抵抗(Ω)32電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V)最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5バッテリー容量(mAh)500通話時間最大29時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8内周長(mm)イヤークッション:28.5周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50対応コーデックSBC, AAC
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ

    omron(オムロン)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    形状矩形全長(mm)88タイプ非接触・有接点保護構造IP67ケーブル長(m)10接続方法ケーブル材質(ケース)ステンレス鋼センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)使用周囲温度(℃)-20-80RoHS指令(10物質対応)対応コード取出方向
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
  • IND515205-640-T/GRN CAMDENBOSS

    IND515205-640-T/GRN

    CAMDENBOSS
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • IND515205-125-T/GRN CAMDENBOSS

    IND515205-125-T/GRN

    CAMDENBOSS
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
  • IND504203-240-T/GRN CAMDENBOSS

    IND504203-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000材質(本体)ポリエステル電源(V)DC24±10%保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート定格絶縁電圧(V)AC250消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)<500(初期)材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)取付け方法2 × M4取付方向任意の方向周囲温度(℃)-25~80コード種類独自コードRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
  • IND515205-240-T/GRN CAMDENBOSS

    IND515205-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/GRN

    CAMDENBOSS
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
    仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    779税込857
    1セット
    7日以内出荷
    10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • IND580405-240-T/GRN CAMDENBOSS

    IND580405-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS 表示灯 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 表示灯

    CAMDENBOSS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    【ベゼル】クロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • IND515205-1440-T/GRN CAMDENBOSS

    IND515205-1440-T/GRN

    CAMDENBOSS
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/GRN

    CAMDENBOSS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
    仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • IND515205-2825-T/GRN CAMDENBOSS

    IND515205-2825-T/GRN

    CAMDENBOSS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
  • IND5032211-240-T/GRN CAMDENBOSS

    IND5032211-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Xiaomi。・タブレット。POCO Pad。Redmi Pad SE 8.7 4G。Redmi Pad SE 8.7。Redmi Pad SE。Xiaomi Pad 5。Xiaomi Pad 6。Xiaomi Pad 6s Pro 12.4。・ワイヤレスイヤホン。Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic。Redmi Buds 3 Pro。Redmi Buds 3。Redmi Buds 4 Lite。Redmi Buds 4 Pro。Redmi Buds 5 Pro。Redmi Buds 5。Redmi Buds 6 Play。Xiaomi Buds 3T Pro。Xiaomi Buds 4 Pro。Xiaomi Openwear Stereo。・スマートスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー Mini。Xiaomi サウンドアウトドア。Xiaomi サウンドポケット。Xiaomi デスクトップスピーカー。JBL。・イヤホン/ヘッドホン。JBL Club 950NC (JBLCLUB950NCBLK)。JBL Club Pro+ TWS。JBL Endurance Peak 3/JBLENDURPEAK3BLU。JBL Endurance Peak II (JBLENDURPEAKIIBLK)。JBL Jr310BT (JBLJR310BTGRN)。JBL LIVE 300TWS。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection ブルー HSY010シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection ブルー HSY010シリーズ

    カーシーカシマ
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
  • HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ

    カーシーカシマ
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
  • HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ

    カーシーカシマ
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
  • HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ

    カーシーカシマ
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
  • HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ

    カーシーカシマ
    7,698税込8,468
    1枚
    5日以内出荷
    ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。
  • HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection ウォーターブルー HAT007シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection ウォーターブルー HAT007シリーズ

    カーシーカシマ
    7,698税込8,468
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。
  • HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection スノーホワイト HAT007シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection スノーホワイト HAT007シリーズ

    カーシーカシマ
    7,698税込8,468
    1枚
    5日以内出荷
    ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。
  • HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ネイビー HSY014シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ネイビー HSY014シリーズ

    カーシーカシマ
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    綿混素材でノンストレスなロングシャツ。シワになりにくい素材のためメンテナンスも簡単。正統派な無地に加えて、ナチュラルな雰囲気のシャンブレーストライプも。素材には表情がキレイなシャツ素材のマットクロスを使用。白はフルダル糸を使用することで透けにくい工夫をしています。ハリ感もあるので、アタリも気にならず安心して着用できる素材です。
  • HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ

    カーシーカシマ
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    綿混素材でノンストレスなロングシャツ。シワになりにくい素材のためメンテナンスも簡単。正統派な無地に加えて、ナチュラルな雰囲気のシャンブレーストライプも。素材には表情がキレイなシャツ素材のマットクロスを使用。白はフルダル糸を使用することで透けにくい工夫をしています。ハリ感もあるので、アタリも気にならず安心して着用できる素材です。
  • HEARTGREEN シャツブラウス Scandinavian Pattern Collection グレー HWY011シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN シャツブラウス Scandinavian Pattern Collection グレー HWY011シリーズ

    カーシーカシマ
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
  • HEARTGREEN シャツブラウス Scandinavian Pattern Collection ブルー HWY011シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN シャツブラウス Scandinavian Pattern Collection ブルー HWY011シリーズ

    カーシーカシマ
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
  • HEARTGREEN エプロン 丈79cm Scandinavian Pattern Collection HAE015シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN エプロン 丈79cm Scandinavian Pattern Collection HAE015シリーズ

    カーシーカシマ
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    北欧らしいポップでモダンなプリントに気持ちが華やぐエプロン。腰ひもを前で結ぶユニセックスなエプロンに、北欧のデザイナーによる5つのスカンジナビアンパターンを落とし込みました。オシャレで機能性抜群です。素材のフラットクロスは、しわになりにくく、柔らかい肌ざわりとストレッチ性のある平織り素材です。静電気防止加工を施しています。
    仕様●サイズ:F●身幅:110-138cm●エプロン丈:79cm(肩紐は含まず)
  • HEARTGREEN エプロン 丈37cm Scandinavian Pattern Collection HAE013シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN エプロン 丈37cm Scandinavian Pattern Collection HAE013シリーズ

    カーシーカシマ
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    機能性に富んだダンガリーエプロン。腰ひもを前で結ぶユニセックスなエプロンは、シャツと同じダンガリー調素材。ポケットやスリットなど、機能的なディテールを装備しています。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
    仕様●サイズ:F●身幅:110-138cm●エプロン丈:37cm