CAMDENBOSS 表示灯, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-LED2-T/GRN

CAMDENBOSS 表示灯, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-LED2-T/GRN - CAMDENBOSS
仕様
定格電圧 = 240V
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 6.4mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 7.5 mm
終端タイプ = リードワイヤ
シリーズ = 515 MPA series
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83825028IND515205-LED2-T/GRN
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする