カテゴリ

  • 厨房用品(25)
  • 制御機器(18)
  • 物流用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tgs」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • ハンド式スプレーTGSー105用容器 TRUSCO

    ハンド式スプレーTGSー105用容器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    容量(mL)1000トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • 鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋ゲージ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
    用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用材質ステンレス厚さ(mm)1.2
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)

    内丸面引鏝150mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
    材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
  • フロストポリ手提げ袋ガゼットタイプ 伊藤忠リーテイルリンク

    フロストポリ手提げ袋ガゼットタイプ

    伊藤忠リーテイルリンク(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(30枚)
    当日出荷
    ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。
    材質ポリエチレン(HDPEフロス)半透明
  • 保護めがねバンド TRUSCO

    保護めがねバンド

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4274材質織ゴム幅(mm)9厚さ(mm)1全長(mm)170~260質量(g)5奥行(mm)170~260
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO

    綿混軍手(Sサイズ・10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1セット(10双)
    当日出荷
    吸油性、吸汗性に優れています。 Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。 手首部分は熱処理加工しております。
    用途一般作業機能吸油性、吸汗性トラスコ品番768-3243厚さ(mm)3色(手首部)
  • 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車S内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • TransitGate G2 本革 レザー サコッシュ ショルダーバッグ トップハウス

    TransitGate G2 本革 レザー サコッシュ ショルダーバッグ

    トップハウス
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    薄マチが特徴のサコッシュ型に、牛革を贅沢に使用した大人のミニショルダーバッグ。素材の持ち味を活かしたシンプルで高級感のあるデザインは、落ち着いた雰囲気のため大人のカジュアルコーデにもピッタリ。普段使いや旅先でのサブバッグとしても◎。内装にZIPポケットもあるので小物も収納できます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE。登録第 5941406号。第18類 鞄、財布。[型番:TGS8068]
  • 収集用ゴミ箱 TRUSCO

    収集用ゴミ箱

    TRUSCO(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
    用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプトラスコ品番228-0256形状角形材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(kg)25シルバー高さ(mm)900種類集積保管庫奥行(mm)700間口(mm)1100線径(Φmm)3.2均等荷重(kg)30網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25扉寸法(mm)(中扉)800×440フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ折り畳み可否
  • 単管ゲージスタンド FSC藤原産業

    単管ゲージスタンド

    FSC藤原産業
    11,900税込13,090
    1本
    当日出荷
    周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
    付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
  • 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全

    反射・蛍光メッシュヘルメットカバー

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
    用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
  • 投光器用ガード TRUSCO

    投光器用ガード

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • キャスター取付金具 TRUSCO

    キャスター取付金具

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
    商品タイプオプション品適合キャスター取付金具(1台分)トラスコ品番228-0264材質スチールシルバー摘要キャスター取付金具(1台分) キャスターは別売りです質量(g)730
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    60税込66
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
  • 耐熱ガラス容器 2点セット アイリスオーヤマ

    耐熱ガラス容器 2点セット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。 作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。 特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。 積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。 中身が確認しやすいクリア容器です。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。
    材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)約1520電子レンジ形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76質量(g)約900使用区分オーブン用/電子レンジ用セット内容角型LLサイズ 2個耐冷温度(℃)-18耐熱温度(℃)350(温度差120)
  • カミソリ T型ゴールドステンレス 貝印

    カミソリ T型ゴールドステンレス

    貝印(7件のレビュー)
    299税込329
    1箱(10本)
    当日出荷
    抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
    用途ひげそり材質刃/ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプT字カミソリ
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー アークランドサカモト

    アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。
    用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30
  • ステンレス皿付きデジタルはかり TRUSCO

    ステンレス皿付きデジタルはかり

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ステンレス皿付のデジタルはかりです。数量カウント機能付きです。パーセンテージ機能付きです。記憶(メモリ)機能付きです。地域重量設定機能付きです。目盛り表示付き。
    用途部品等の重量チェックに。付属品USB Type A - USB Type Cコード(1m)付属セット内容本体,ステンレス皿材質ABS,ステンレス,鉄幅(mm)240寸法(mm)載皿:200×240高さ(mm)60奥行(mm)265電源(V)電池 6,給電 5本体寸法(mm)222×265×60
  • W タンググリップブレード イスカル

    W タンググリップブレード

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ツールブロックトラスコ品番621-5211セット内容レンチ、スクリュー材質スチール高さ(mm)35
  • カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
    用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純綿軍手セミロング TRUSCO

    純綿軍手セミロング

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1ダース(12双)
    当日出荷
    手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。汗の吸収に優れています。
    用途一般作業。トラスコ品番421-9937材質綿100%生成質量(g)1000入数(双)12機能静電気防止・吸汗全長(cm)25糸本数(本)7本編中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
  • チェーンスリング 象印チェンブロック

    チェーンスリング

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    材質スチール