カテゴリ

  • 溶接用品(1)
    • TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(1)
  • 物流用品(3)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「tgs50」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(50本)
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
  • 樹脂サドルハンド(VP管用) TRUSCO

    樹脂サドルハンド(VP管用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
    用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
  • サドルバンド(ガス管用) TRUSCO

    サドルバンド(ガス管用)

    TRUSCO
    689税込758
    1セット(10個)
    当日出荷
    台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
    用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
  • 樹脂サドルバンド(ガス管用) TRUSCO

    樹脂サドルバンド(ガス管用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
    用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト
  • Gas sensor  Carbon monoxide Figaro

    Gas sensor Carbon monoxide

    Figaro
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • 塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503 デビルビス

    塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503

    デビルビス
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
    用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
  • ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機

    ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

    シグマ光機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
    用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    7,498税込8,248
    1個(500g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L寸法(mm)98.6×54.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L寸法(mm)98.6×54.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT GS503 GS503L寸法(mm)98.6×54.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD20N

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)20
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST63N

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST40N

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST100N

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD80N

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD125N

    ParkerTAIYO
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)125
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD100N

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD40N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD63N

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST80N

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST32N

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD50N

    ParkerTAIYO
    30,980税込34,078
    1個
    12日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST50N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50