カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,244)
  • 作業服(1,219)
  • 制御機器(728)
  • バイク部品(609)
  • 農業機械(583)
  • 配管・水廻り設備部材(463)
  • 家電(429)
  • 測定用品(371)
  • 切削工具(320)
  • 科学研究・開発用品(181)
  • 安全保護具(161)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(139)
  • メカニカル部品(139)
  • カー用品(121)
  • 作業工具(114)
  • 事務用品(111)
  • 機構部品(107)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(102)
  • 電動工具(94)
  • 電気材料(87)
  • 梱包用品(85)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 安全用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 自転車部品(48)
  • 学童・教育用品(46)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 厨房用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • オフィス家具(24)
  • 研磨材(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 清掃用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 手袋(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 防災用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 縫製用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 日用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 介護用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th 5」の検索結果

関連キーワード
8,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 5thボールペン替芯 F パーカー(PARKER)[事務用品]

    5thボールペン替芯 F

    パーカー(PARKER)[事務用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    パーカー 5th テクノロジーペン用インク替芯、F、ブラック 書き手の癖に対応する柔軟なペン先が、紙の上をすべるようなしなやかな書き味を実現 なめらかに想いを綴る美しい顔料インク 正確なレタリングやディテールを叶えるFサイズのペン先 ブラックの替芯1本入り
    適合本体シリーズ名パーカー 5thインク色ブラック入数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
    打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • TH-05G/GLOW トレブルフック ガチャクラフト

    TH-05G/GLOW トレブルフック

    ガチャクラフト
    719税込791
    1パック(5個×1パック)
    6日以内出荷
    *蓄光性の高い集魚効果のグローフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。
    入数(個)5
  • K104K15X7RF5TH5 VISHAY

    K104K15X7RF5TH5

    VISHAY
    42税込46
    1個
    翌々日出荷
  • K101J15C0GF5TH5 VISHAY

    K101J15C0GF5TH5

    VISHAY
    32税込35
    1個
    翌々日出荷
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • シャワーホース部・TL12C型用 TOTO

    シャワーホース部・TL12C型用

    TOTO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50

    特殊電極
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
    用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO

    発電式自動水洗用バックアップ乾電池

    TOTO(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合発電式自動水洗用バックアップ
  • 長柄竹平ホーキ タカショー

    長柄竹平ホーキ

    タカショー(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
    材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • (283)ギアー,5TH ドリブン スバル

    (283)ギアー,5TH ドリブン

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (283)ギアー,5TH ドライブ スバル

    (283)ギアー,5TH ドライブ

    スバル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • スイッチユニット(旧品番:5E000009) TOTO

    スイッチユニット(旧品番:5E000009)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途TOTO製自動水栓の補修部品です。適合場所洗面所水栓タイプその他
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    5,298税込5,828
    1台
    欠品中
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • ギヤ,アウトプット5TH,30T Kawasaki

    ギヤ,アウトプット5TH,30T

    Kawasaki
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(5本)
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
    全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • ギヤ,アウトプット5TH,31T Kawasaki

    ギヤ,アウトプット5TH,31T

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1536
  • クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス5連バイス

    ナベヤ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    3日以内出荷
    ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO

    自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
...
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
"th 5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷