カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-101」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • USBヘッドセット audio-technica

    USBヘッドセット

    audio-technica
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
    付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約50(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    119税込131
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    当日出荷から36日以内出荷
  • Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂

    Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ

    荘快堂(2件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式・耐水糊引き加工・衝撃吸収中底
    用途山仕事・土手作業ブラック標準質量(g/片足)約470材質(甲)混紡布(綿+ナイロン)平ゴム丈(cm)25(平均値)材質(底部)ゴム・金属(ピン)甲被タイプファスナータイプ靴タイプ足袋
  • ステンレス クーリングプレート(ホルダー付) EBM(江部松商事)

    ステンレス クーリングプレート(ホルダー付)

    EBM(江部松商事)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホッチキス針 No.10 ナカバヤシ

    ホッチキス針 No.10

    ナカバヤシ
    439税込483
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。
    仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーヘッド AngelAir Beat(エンジェルエアービート) Toshin

    シャワーヘッド AngelAir Beat(エンジェルエアービート)

    Toshin
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    もっと勢いの強いシャワーが欲しい!」という声にお応えして水圧アップを目指して開発したモデルです。大きな空気を含ませることで水に勢いをつけ、最大50%の節水効果も。エアリーなバブルが着水時に弾けてお肌に心地よい刺激を与えながら、高濃度マイクロバブルの洗浄力でお肌を優しく清潔にします。【こんな方におすすめです】。勢いの強いシャワーがお好きな方、シャワーで節水したい方。【2種類のバブルだから高洗浄+贅沢な湯量感】。シリーズ唯一、微細なマイクロバブルと大粒のエアリーなバブルを一緒に散水するモデルです。2種類のバブルを共存させることで、高い洗浄力に加えて、節水感のない贅沢な湯量感が同時に体感いただけます。【シリーズNo.1水圧。勢い重視の方におすすめ】。シリーズの中で最も水圧の強いモデル。たっぷりの空気を内包するエアリーなバブルが空気の力で勢いよく散水されます。同時に高い節水効果も発揮し、家計にも優しいシャワーヘッドです。【リズミカルなシャワーで心地よいマッサージ効果】。密で強い水流とまばらで弱い水流が緩急をつけながらリズミカルに散水します。シャワーを浴びるだけでマッサージ効果が得られてお風呂上がりに湯冷めしにくいシャワーです。
    質量(g)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233入数1台
  • コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ高速仕様

    MSTコーポレーション
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイスターンホルダー イスカル

    スイスターンホルダー

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から19日以内出荷
  • コレットホルダ 高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ 高速仕様

    MSTコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • コレットホルダスキマナット MSTコーポレーション

    コレットホルダスキマナット

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) 金具セット コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) 金具セット

    コンバム(旧:妙徳)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    継手なし
  • スキマナット/クーラント MSTコーポレーション

    スキマナット/クーラント

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    コレットホルダ用
  • 天然木タモハンドル 両面 K9(駒谷)

    天然木タモハンドル 両面

    K9(駒谷)
    8,698税込9,568
    1組
    5日以内出荷
    タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
    材質SUS304+タモ材寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッドNAPJ□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYH コンバム(旧:妙徳)

    バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYH

    コンバム(旧:妙徳)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
  • バキュームパッド ジャバラパッド NAPJTH・NAPJYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド ジャバラパッド NAPJTH・NAPJYH

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手プッシュイン
  • 三角スケール(一般向け) ドラパス

    三角スケール(一般向け)

    ドラパス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 簡易硬度測定器 ADVANTEC

    簡易硬度測定器

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    24日以内出荷
    コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
    用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
  • K101J15C0GF5TH5 VISHAY

    K101J15C0GF5TH5

    VISHAY
    43税込47
    1個
    翌々日出荷
  • システム6 いじり止め付トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 いじり止め付トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,298税込2,528
    1本
    32日以内出荷
    別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
    軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • ワンダーガン オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ EPGTR/L-W08

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W08

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーガン 深穴タイプ 取付型 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン 深穴タイプ 取付型

    オオサワ&カンパニー
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • THSナカセンパッキンセット THERMOS(サーモス)

    THSナカセンパッキンセット

    THERMOS(サーモス)
    338税込372
    1個
    当日出荷
    【部品内容】中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECH-1000 クリアステンレス(CS) / ECH-1001 ブラック(BK) / THS-1000 カカオ(CAC) / THS-1000 クリアブラウン(CBW) / THS-1000 ステンレスブラック(SBK) / THS-1000 ステンレスホワイト(SWH) / THS-1500 カカオ(CAC) / THS-1500 クリアブラウン(CBW) / THS-1500 ステンレスブラック(SBK) / THS-1500 ステンレスホワイト(SWH) / THS-2000 ステンレスブラック(SBK)
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応