カテゴリ
- 切削工具(19)
- 作業工具(19)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- タンガロイ(7)
- 東京発条製作所(7)
- TRUSCO(6)
- TSUNODA(ツノダ)(6)
- サンドビック(5)
- ナベヤ(4)
- TOTO(4)
- ナンシン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- シャープ(2)
- 三菱電機(2)
- ヤガミ(2)
- 栃木屋(2)
- DNライティング(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「th-150」の検索結果

つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
つかめるニッパー 全長165mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
広口ロート(穀物用)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
TTC¥859税込¥9451個当日出荷バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STH 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STH 自在車(ゴム車輪)
ナンシン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリムプライヤー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥66,980税込¥73,6781箱(60個)翌々日出荷非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
防爆 テストハンマーCBTH用木柄
HAMACO¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷釘を打つ、抜くの多目的ハンマーです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
スタイルシェード本体 W1670
TOSTEM(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷から7日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド
サンドビック¥73,980税込¥81,3781箱(5個)4日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手右コーティングノンコート材種7014![STH/15.0m HDMIケーブル シルバー [15m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423368-231113-02.jpg)
STH/15.0m HDMIケーブル シルバー [15m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]
WIREWORLD¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0色シルバーケーブル長(m)15対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
LEDモジュール
DNライティング¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPLカバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPLカバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
マウンティングプレート150-P4W-30TH
LAMP(スガツネ工業)¥86税込¥951個4日以内出荷偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)トラスコ品番224-4146厚さ(mm)0(標準厚)表面処理ニッケルめっき
マウンティングプレート150-P4W-30TH+4
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個4日以内出荷偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。トラスコ品番224-7231厚さ(mm)4表面処理ニッケルめっき
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
(160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥73税込¥801個4日以内出荷スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。トラスコ品番556-9351材質鋼表面処理ニッケルめっき
(160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥77税込¥851個4日以内出荷スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。トラスコ品番556-9348材質鋼表面処理ニッケルめっき
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか































![STH/15.0m HDMIケーブル シルバー [15m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423368-231113-02.jpg)