カテゴリ
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th-152」の検索結果

トヨフィットホースL
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から6日以内出荷ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20使用流体水特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
隠しクリーンヒンジ
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
TOYOX(トヨックス)¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
ラインテーブル高さ調整式
大阪製罐¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から7日以内出荷セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。タイプ単体
ラインテーブル移動型(高さ調整式)
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型
大阪製罐¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1480~1730ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型
大阪製罐¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1700~1950ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型
大阪製罐¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1756~2006ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型
大阪製罐¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
強力形プレートマグネットテンプレート
カネテック¥319,800税込¥351,7801個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか







![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)