カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th-161」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フェルトアジャスター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個14日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27