カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 農業機械(45)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-19」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤ,アウトプツト4TH,19T  13262-1563 Kawasaki

    ギヤ,アウトプツト4TH,19T 13262-1563

    Kawasaki
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1563
  • microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW 多摩電子

    microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW

    多摩電子
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
    ホワイトケーブル長(cm)90適合用途充電用
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • タンクパッド PURE ブラックMT-TH019PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド PURE ブラックMT-TH019PB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH019PB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD CBR1000RR 12- ピュアブラック。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 12-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ピュア ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR (12-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートピュア ブラック備考HONDA CBR1000RR (12-24)タイプTank Pad
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • ブッシュ TOTO

    ブッシュ

    TOTO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット TOTO

    ナット

    TOTO
    849税込934
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ストッパー TOTO

    ストッパー

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • microUSBケーブル 充電専用 多摩電子

    microUSBケーブル 充電専用

    多摩電子
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
    ケーブル長(cm)約90材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • 蓋 TOTO

    TOTO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スペーサー TOTO

    スペーサー

    TOTO
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ押え TOTO

    バルブ押え

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MEGAタッチ 十川産業

    MEGAタッチ

    十川産業(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
    用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
  • リング TOTO

    リング

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地) オチアイ

    E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地)

    オチアイ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • パッキンガイド TOTO

    パッキンガイド

    TOTO
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケット TOTO

    ソケット

    TOTO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スピンドルガイド TOTO

    スピンドルガイド

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ TOTO

    キャップ

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ TOTO

    キャップ

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • フランジ TOTO

    フランジ

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 逆止弁 TOTO

    逆止弁

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
  • スタイル巾木 東リ

    スタイル巾木

    東リ
    8,398税込9,238
    1巻(12m)
    4日以内出荷
    ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
    長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • 継手 TOTO

    継手

    TOTO
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 締付ナット TOTO

    締付ナット

    TOTO
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • テーパリング TOTO

    テーパリング

    TOTO
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • 逆止弁 TOTO

    逆止弁

    TOTO
    619税込681
    1個
    4日以内出荷