カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「th-1a」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
ギヤー セカンダリー 4TH (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 4TH (1A)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンター5TH (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンター5TH (1A)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ギヤー5THセカンダリー (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー5THセカンダリー (1A)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(9001A)ドア アッセンブリー,バック ニッサン(9001A)ドア アッセンブリー,バックニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ロッド シフト(3RD&4TH) (1A) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(3RD&4TH) (1A)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
Apple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き SimplismApple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付きSimplism
899税込989
1個
4日以内出荷
気泡ゼロの「バブルレス」仕様指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」ワンランク上の高透明、ARコーティング加工皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属気泡を除く、貼り付け補助カード付属
付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ、貼り付け補助カード質量(g)0.25タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.12×36.65×0.23
Apple Watch 44mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き SimplismApple Watch 44mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付きSimplism
899税込989
1個
4日以内出荷
気泡ゼロの「バブルレス」仕様指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」ワンランク上の高透明、ARコーティング加工皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属気泡を除く、貼り付け補助カード付属
付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ、貼り付け補助カード質量(g)0.29タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.60×40.60×0.23
プレート5THシンクロナイザー (1A) MAZDA(マツダ)プレート5THシンクロナイザー (1A)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハブ セット 3RD&4TH クラッチ (1A) MAZDA(マツダ)ハブ セット 3RD&4TH クラッチ (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハブ クラッチ - 5TH & REV (1A) MAZDA(マツダ)ハブ クラッチ - 5TH & REV (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
フォーク シフト - 5TH & リバース (1A) MAZDA(マツダ)フォーク シフト - 5TH & リバース (1A)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ギヤー 5TH カウンター シャフト (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー 5TH カウンター シャフト (1A)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
フォーク 5TH &リバース シフト (1A) MAZDA(マツダ)フォーク 5TH &リバース シフト (1A)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
(1A03)フオーク、5TH &リバース シフト MAZDA(マツダ)(1A03)フオーク、5TH &リバース シフトMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
(1A06)フォーク,シフト-5TH & リバース MAZDA(マツダ)(1A06)フォーク,シフト-5TH & リバースMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
GEAR LOCK 3rd 4th PRIMARY 1A000436 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR LOCK 3rd 4th PRIMARY 1A000436piaggio(ピアッジオグループ)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
(1A)フォーク,シフト (3RD & 4TH) MAZDA(マツダ)(1A)フォーク,シフト (3RD & 4TH)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
(1A04)ハブ セット,3RD&4TH クラッチ MAZDA(マツダ)(1A04)ハブ セット,3RD&4TH クラッチMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
リング TOTOリングTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハモノボスAクミタテ(TH) BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテ(TH)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
規格BC260T部品名称ハモノボスAクミタテ(TH)関連資料(0.73MB)図解NoBC260T 本体部品 ハモノボスAクミタテ(TH)_No.12、KC26NX1 本体部品_No.12
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナル カッター BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル カッターBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
ディストリビュータ 渡辺電機工業ディストリビュータ渡辺電機工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
コンビネーション スパナ BOSCH(ボッシュ)コンビネーション スパナBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
狭いスペースの使用に便利なギアレス構造
吹出ホースセット タイロン吹出ホースセットタイロン
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号・墜落保護時用安全帽 TH5061 号・Telec(技適マーク) 222-254593・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。電池3.6V 5000Ah充電時間(時間)7動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)取扱説明書(14.94MB)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロックシュナイダーエレクトリック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷