カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(16)
  • 作業工具(10)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-2a」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途自動車の点検に主な用途自動車の点検に
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー 佐藤計量器製作所データロガー(温湿度タイプ)専用センサー佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
SK-L200TH2A用温湿度センサです。
用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
(9001A)ドア アッセンブリー,バック ニッサン(9001A)ドア アッセンブリー,バックニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYHコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手プッシュイン
標準パッドスプリング式金具付 シリコン コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 シリコンコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
継手なし
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 タケノココンバム(旧:妙徳)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
GASKET TH.02 71314901A DUCATIGASKET TH.02 71314901ADUCATI
6,898税込7,588
1セット(10個)
31日以内出荷
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
578税込636
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2TH100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2TH100SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W 多摩電子USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W多摩電子
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイトケーブル長(m)1.2
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ファインロックシリンダ CDLA2TH63 SMCファインロックシリンダ CDLA2TH63SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ファインロックシリンダ CDLA2TH100 SMCファインロックシリンダ CDLA2TH100SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル ステンレスMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH63)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH50)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
DRIVEN SHAFT 5TH  SPEED GEAR 2A000989 piaggio(ピアッジオグループ)DRIVEN SHAFT 5TH SPEED GEAR 2A000989piaggio(ピアッジオグループ)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブルBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)システムロックミニTAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TH100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TH100)SMC
94,980税込104,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所フロートスイッチ 耐熱型(200℃)木村製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から122日以内出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6