カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(13)
  • 安全用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-31」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 TH-31シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    TH-31温度変換器
  • ギヤ,アウトプット5TH,31T Kawasaki

    ギヤ,アウトプット5TH,31T

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1536
  • チップ TH31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TH31

    カムス(旧:高周波精密)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0751 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0751

    Kawasaki
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400CAF
  • ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0791 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0791

    Kawasaki
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400EGF
  • ギヤ アウトプット4TH 31T 13262-1193 Kawasaki

    ギヤ アウトプット4TH 31T 13262-1193

    Kawasaki
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000RGF
  • ギヤ アウトプット 4TH 31T 13260-1660 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 31T 13260-1660

    Kawasaki
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL250H7F
  • ギヤ アウトプット 4TH 31T 13129-1251 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 31T 13129-1251

    Kawasaki
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KMX80-B5
  • ギヤ アウトプット5TH 31T 13262-1205 Kawasaki

    ギヤ アウトプット5TH 31T 13262-1205

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000RGF
  • ギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240 Kawasaki

    ギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240

    Kawasaki
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR900BHF主な適合純正品番13262-1240主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0619 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0619

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000E9F
  • ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0009 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0009

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN2000-A1
  • ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0407 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0407

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400A8F
  • タンクパッド MT-TH031B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TH031B

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH031B。販売備考:Blue with Gold,Black&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19。ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)タイプTank Pad
  • 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    薄刃ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTO

    フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
  • ステンレス蝶番 栃木屋

    ステンレス蝶番

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTO

    フラッシュバルブ用押棒部(T160型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
  • ボールガイド アサダ

    ボールガイド

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
  • 特定小電力トランシーバー2個SET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー2個SET

    エフ・アール・シー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「FTH-314」2台 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダ

    ボールガイド(クリアスコープケーブル用)

    アサダ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    カメラヘッドΦ5.5mm用。
    寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
  • 四直角マスター(石製) 椿本興業

    四直角マスター(石製)

    椿本興業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
    用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • こま TOTO

    こま

    TOTO(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ピッグ甲メリ ペンギンエース

    ピッグ甲メリ

    ペンギンエース
    789税込868
    1双ほか
    5日以内出荷から47日以内出荷
    豚革を使用した甲メリヤスタイプ
    用途電気、設備工事、日曜大工
  • TH310 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)

    TH310 デジタル温度計

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。 NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約3000時間。 高精度のデジタル測定値。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • ピッグエレカー ペンギンエース

    ピッグエレカー

    ペンギンエース(1件のレビュー)
    759税込835
    1双ほか
    5日以内出荷
    豚革を使用した甲メリヤスマジックタイプ
    用途電気、設備工事、日曜大工
  • 牛クレスト ペンギンエース

    牛クレスト

    ペンギンエース
    899税込989
    1双ほか
    5日以内出荷
    牛革を使用したオーソドックスタイプ
    用途電気、設備工事、日曜大工
  • 高級床革手袋 背縫い ペンギンエース

    高級床革手袋 背縫い

    ペンギンエース
    589税込648
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性にすぐれた高級革を使用しました。重作業などに適しています
    用途建設、土木、鉄筋作業
  • 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO

    1ドア冷凍庫 31L

    TOHOTAIYO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
    幅(mm)474定格内容積(L)31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496質量(kg)約15.5電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)111冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 3カ-W スルースペーサー 大阪魂

    3カ-W スルースペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1表面処理三価ホワイトメッキねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1参考強度押し込み強度:1.2kN、倒れモーメント:2.0N・m
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押棒 TOTO

    押棒

    TOTO
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • トッターエクステンションバー FPC

    トッターエクステンションバー

    FPC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
    用途9.5sqトッターエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)16六角(mm)17駆動角(sq.)9.5(3/8)
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • スピンドルレバー TOTO

    スピンドルレバー

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷