カテゴリ

  • 安全保護具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-508-ot」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
身体保持の安定性に優れたV型。 腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.93MB)背タイプX型脚部構造V型
フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ黒/赤質量(g)約1690ベルト幅(mm)45、胸:30種類伸縮式ランヤード(ストラップ幅)(mm)32肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2280タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.93MB)背タイプX型脚部構造水平型
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
表:黒、裏:赤質量(g)約2625タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式/伸縮式バックルワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1050~1150mm、伸長時1500mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2980タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600タイプレヴォハーネス種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2200タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類ロープ式方式GブレードフックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)11脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1セット
15日以内出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
th-50 vh特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-50 vh