カテゴリ

  • 自動車純正部品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-5m」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
純正インクカートリッジ EPSON IC93 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC93EPSON
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合PX-M7050F/M7050FP/M7050FT/M705H5/M705TH5/M860F/S7050/S7050PS/S705H5/S860種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 052
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商ポリウレタンホース W(白)10mm/100m千代田通商(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク エプソン対応 IC93L互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC93L互換エコリカ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC93Lシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSON適合機種PX-M7050F/PX-M7050FP/PX-M7050FT/PX-M705H5/PX-M705TH5/PX-M860F/PX-S7050/PX-S7050PS/PX-S705H5/PX-S860RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付きスリーハイ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
ジットリサイクルインク EPSON対応 ICBK93L対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 ICBK93L対応JIT
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5ブラック適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICBK93Lインク顔料純正品番ICBK93L
ジットリサイクルインク EPSON対応 ICY93L対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 ICY93L対応JIT
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5イエロー適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICY93Lインク顔料純正品番ICY93L
ジットリサイクルインク EPSON対応 ICM93L対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 ICM93L対応JIT
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5マゼンタ適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICM93Lインク顔料純正品番ICM93L
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1袋(100個)
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジットリサイクルインク EPSON対応 ICC93L対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 ICC93L対応JIT
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5シアン適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICC93Lインク顔料純正品番ICC93L
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスーパハードタップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
材質超硬表面処理THコーティング
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Mシャフト5thギヤー 24T KITACOMシャフト5thギヤー 24TKITACO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
エンド シフトロッド(3RD&4TH (M5) MAZDA(マツダ)エンド シフトロッド(3RD&4TH (M5)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
8,198税込9,018
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
Mシャフト5thギヤー 22T KITACOMシャフト5thギヤー 22TKITACO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー(クロス/TYPE-4)
ロッド,シフト(5TH)(M6) MAZDA(マツダ)ロッド,シフト(5TH)(M6)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Mシャフト5thギヤー 25T KITACOMシャフト5thギヤー 25TKITACO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.NSR50.NS50F(Sクロス)
ROD SHIFT(3RD&4TH) (M5) MAZDA(マツダ)ROD SHIFT(3RD&4TH) (M5)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フォーク シフト - 5TH & リバース (M5) MAZDA(マツダ)フォーク シフト - 5TH & リバース (M5)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ロッド シフト(3RD&4TH) (M5) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(3RD&4TH) (M5)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フォーク,シフト-5TH & リバース(M6) MAZDA(マツダ)フォーク,シフト-5TH & リバース(M6)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
GEAR,M/SHAFT 5TH. ホンダGEAR,M/SHAFT 5TH.ホンダ
5,498税込6,048
1個
欠品中
GEAR,M/SHAFT.5TH. ホンダGEAR,M/SHAFT.5TH.ホンダ
9,998税込10,998
1個
欠品中
GEAR,M/SHAFT 5TH ホンダGEAR,M/SHAFT 5THホンダ
5,198税込5,718
1個
欠品中
(ME511)RAIL,T/M SHIFT 5TH & REV 三菱ふそう(ME511)RAIL,T/M SHIFT 5TH & REV三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
GEAR,M-5TH ホンダGEAR,M-5THホンダ
4,598税込5,058
1個
欠品中
(ME502)レール、M/T ギヤシフト 4TH & 5TH 三菱ふそう(ME502)レール、M/T ギヤシフト 4TH & 5TH三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(ME608)レール、M/T ギヤシフト 4TH & 5TH 三菱ふそう(ME608)レール、M/T ギヤシフト 4TH & 5TH三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MD74)レール,M/T ギヤシフト 5TH & リバース ミツビシ(MD74)レール,M/T ギヤシフト 5TH & リバースミツビシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(MR98)レール,M/T ギヤシフト 5TH & リバース ミツビシ(MR98)レール,M/T ギヤシフト 5TH & リバースミツビシ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH イマオコーポレーションTハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-THイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
(MD77)レバー,M/T 5TH & リバース シンクロナイザ ミツビシ(MD77)レバー,M/T 5TH & リバース シンクロナイザミツビシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷