カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-63」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ Panasonic(パナソニック)

    カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    TH634/638 経過時間カウンタ。極めてコンパクトな寸法 前面に動作インジケータ 50 / 60 Hz 切り替え可能な加算経過時間メータ、リセットなし、0 → 99、999.9 時間の範囲でカウント アセンブリアクセサリ及び 2 x 4.8 mm ブレード Terminal が付属します。
    仕様●電源電圧:24 V ac●入力方式:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:リセットなし●実装タイプ:パネル取り付け●表示範囲:0 → 99999.9●測定範囲:0 → 99999.9アズワン品番65-7270-44
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ファインロックシリンダ CDLA2TH63 SMC

    ファインロックシリンダ CDLA2TH63

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)

    マグネットビットホルダー落ちない君

    HIT(ヒット)(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。
    ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH63)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 4本吊り

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
  • トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸色ローズ最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3本)
    当日出荷から36日以内出荷
  • 浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) TOTO

    浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質合成樹脂 他適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
  • 浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ TOTO

    浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
  • ナット TOTO

    ナット

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • 締付金具 TOTO

    締付金具

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    つり合いハンドル TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • CG Series(CG1TH63) SMC

    CG Series(CG1TH63)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • CD Series(CDG1TH63) SMC

    CD Series(CDG1TH63)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 中空糸膜(アルカリ7用) TOTO

    中空糸膜(アルカリ7用)

    TOTO
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TEK513、TEK513-2、TEK513B1、TEK532、TEK532-2
  • T形 スライドハンドル 差込角19.0mm FPC

    T形 スライドハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7520材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法H(mm)63寸法D(mm)19駆動角(sq.)19.0(3/4”)
  • アルカリ7.1用電気分解促進剤(グリセロリン酸カルシウム) TOTO

    アルカリ7.1用電気分解促進剤(グリセロリン酸カルシウム)

    TOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    5日以内出荷
    適合品番TEK512、TEK511B1SX、TEK511、TEK511B1X、TEK530、TEK500、TEK510、TEK510R、TEK500BR、TEK500B1、TEK513、TEK513-1、TEK513B1X、TEK513-2
  • 蝶ナット TOTO

    蝶ナット

    TOTO
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
  • 取付ナット TOTO

    取付ナット

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 締付金具 TOTO

    締付金具

    TOTO
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
  • マグネット付ビットホルダー 落ちない君 ヒット商事

    マグネット付ビットホルダー 落ちない君

    ヒット商事
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
    材質本体/PP樹脂、中/磁石全長(mm)27質量(g)3適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
  • ナット TOTO

    ナット

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 取付ナット TOTO

    取付ナット

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • 化粧ナット TOTO

    化粧ナット

    TOTO
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルロッカー(支持架台) ネグロス電工

    ケーブルロッカー(支持架台)

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • SUS410 ヘンシン(トラス(ザガネツキ 大阪魂

    SUS410 ヘンシン(トラス(ザガネツキ

    大阪魂
    ¥5,994税込¥6,593
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 化粧箱 パッキン座金付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮