カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「th-7a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive ハーネス Pivot3-drive ハーネスPivot(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
吹出ホースセット タイロン吹出ホースセットタイロン
49,900税込54,890
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
フィンガーグリップ ボール無 ラムマウントフィンガーグリップ ボール無ラムマウント
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】商品内容・ホルダープレートx1・サポートバー(大・小)各x2・フィンガーバー(大・中・小)各x4・ラバーキャップx4・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)ホルダー対応サイズ高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)横幅: 31.75~88.9mm厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:218g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ペンチBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールステーションセットKTC
209,800税込230,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
化学水栓ユニット(右側) TOTO化学水栓ユニット(右側)TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
右側、台付
用途-関連資料(0.1MB)
フアンクドウプーリ BIGM(丸山製作所)フアンクドウプーリBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
部品名称フアンクドウプーリ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB)図解NoSSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.35、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.7、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.37、SSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.7、SSA-E500DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.7、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.37、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.37、MX-501 オルタネータ部品_No.37、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.7、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.9、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.37
部品 フイルタ BIGM(丸山製作所)部品 フイルタBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格※2010年2月~関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.65MB)図解NoMSB111-A A専用部品_No.5、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.2A、MS053D-20 -A -A専用部品_No.3A、MRS40H-152 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.8、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 付属品部品_No.5、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-600LDMQ(JP) 付属品部品_No.5、MRS30-132 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.27、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.8、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-500JD-125THシリーズ 付属品部品_No.7、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3A、SSW-400CM-3 付属品部品_No.5など
電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B) CHAUVIN ARNOUX電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B)CHAUVIN ARNOUX
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = CA8230Carrying case, 6 off 1.2V rechargeable batteries, test leads, 4mm test probes, crocodile clips, UK mains adaptor, RS232/USB optical cable, Dataviewer software and instructions. CA8230 Power Quality Analyser. Portable hand held single phase power quality analyzer ideal for maintenance, inspection and testing of electrical installations and electrical networks. It can be used for a snapshot of the main characteristics of a network and to track variations of the different parameters over time.,The multi-tasking measurement system simultaneously performs all functions required for the measurement of the various quantities, detection, continuous recording and display.,Comprehensive measurement capability enables a complete analysis of power and energy in single phase and balance three phase systems. Large colour VGA (320 X 240 pixels) graphical display Power measurement up to 250kW (dependant on clamp selection) 600V rms and up to 6,500A (with clamp) Harmonics (IEC 1000-4-7) display up to 50th order MIN, MAX, AVERAGE, PEAK and Crest Factor display W, VA, VAR power, DF, THD, Cos Short term voltage flicker calculation Recording, time stamping, and characterisation of disturbances including voltage overloads, brown- and blackouts, overshooting of powers and harmonic thresholds Calculation of the K factor for the current in transformer applications Personalised alarm settings enable up to 4096 events to be captured. Simultaneous recording of all parameters, alarms and motor start up currents. Rechargeable batteries RS232 direct output to PC CA8230: includes Dataviewer software enabling screenshot capture; histogram or curve representations,; average value of numerous parameters according to time; management ; log of measurement campaigns ; report printing Select AC current probes separately :- Ampflex A193: 10 to 6500Aac (10Hz to 20kHz) 450mm long flexible probe MN93A: 0.2 to 120Aac (40Hz to 10kHz): Jaw size 20mm dia.RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャップ BIGM(丸山製作所)ボルトキャップBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格CP-30-BC-10-クロ部品名称ボルトキヤツプ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)図解NoBSM-1065SLT マスト部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1260SLT マスト部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.7、BSM-1265SLT マスト部品_No.27、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.24、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.51、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.89、BSM-1060SLT マスト部品_No.27、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350L-18GK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.78、BSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.5、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.89、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.5
キャップ(バルブ) BIGM(丸山製作所)キャップ(バルブ)BIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
7日以内出荷
部品名称キヤツプ(バルブ)関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.5MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.9MB)図解NoSSA-G535 エンジン(バルブ・ロッカアーム)部品_No.6、SSA-S500A エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.6、SSA-E500KP エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.6、SSA-E540DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-E541DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-E500DX-120 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.7、SSA-E500 エンジン バルブ ロッカアーム ヘッドカバー部品_No.19、SSA-E500DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.7、SSA-S501 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.6、SSA-N500 エンジン バルブ・ロッカアーム・ヘッドカバー部品_No.19、SSA-E501DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、MX-501 バルブ ロッカアーム部品_No.6、SSA-G530 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.6、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.6、MX-502 エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.6
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:594g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボールラムマウント
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
サイズ:1インチボール重量[グラム]:567g内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット