カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「th-hc」の検索結果

プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
蛇口プラグ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番452-3997材質ポリアセタール樹脂質量(g)38適合コネクタTH-HC、THC・THCSシリーズ適合蛇口外径(Φmm)15~18蛇口取付形状止めねじ型
モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種モンキーR/RT(87-88) /Z50JRH/JRJ-2 AB22、MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR50(87-97) /H/J/K/L/N/P/R/S/V/X AC10、NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、NSR80(87-99) /J-2/K/L/N/P/R/S/V/X HC06、XR100モタード(05-06) /、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13左右区別右適合排気量(cc)50
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外







![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458570-240510-02.jpg)