カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)

「th-n120」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付

    常三郎
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • 熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン

    熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ

    アズワン
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
  • ツールハンガー TH型 TRUSCO

    ツールハンガー TH型

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。 各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
    高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
  • スープジャー用 ステンなべ 象印マホービン

    スープジャー用 ステンなべ

    象印マホービン
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    8日以内出荷
    スープジャー用の専用部品です。
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機

    サーマルリレー用リセットリリース

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー図解NoSSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.6、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.4、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.7、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.4
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoSSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.16、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.16、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.15、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.16、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.15、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.26、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.15、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.15、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.15
  • スタートスプリングピン BIGM(丸山製作所)

    スタートスプリングピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタートスプリングピン図解NoSSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13、MX-501 ギヤケース部品_No.3、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.3、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.3、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.13、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.3、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.3、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.13、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.3、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.3、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13
  • フライホイールボルト BIGM(丸山製作所)

    フライホイールボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フライホイールボルト図解NoSSA-N500 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.3、SSA-E500 エンジン フライホイール スタータ部品_No.3、SSA-G535 エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.3、MX-501 フライホイール スタータ部品_No.3、SSA-S500 エンジン フライホイール スタータ部品_No.3、SSA-K400A エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-G530 エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.3、SSA-C610 走行用エンジン フライホイール スタータ部品_No.3、SSA-E501DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-E540DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-S500A エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-K500 フライホイール、スタータ部品_No.3、エクセル500 フライホイール スタータ部品_No.3、SSA-E500KP エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、MX-502 エンジン (フライホイール スタータ)部品_No.3、SSA-E500DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-E541DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3、SSA-S501 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.3
  • WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ omron(オムロン)

    WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体のLED/ネオンランプでスイッチの動作状態を表示。Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。使用周囲温度5~120℃ 耐熱タイプ(形WL□-TH-N/形WL□-TH)。屋外で使用 耐候タイプ(形WL□-P1-N/形WL□-P1)
    質量(g)255(形WLCA2-Nの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)スイッチ一般内蔵スイッチアクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)定格電圧【動作表示灯(LED)】AC/DC10~115V耐電圧【(同極端子間/ねじ締め端子)】AC1000V 50/60Hz 1min、【(各端子とアース間/ねじ締め端子)】AC2,200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+80(ただし氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~25(初期値、内蔵スイッチ単体)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性120回/min、1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1000万回以上)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(ねじ締め端子_動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて直出し/プリワイヤ_動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて)衝撃(誤動作)(m/s2)~300衝撃(耐久)(m/s2)~1000許容操作頻度(回/min)【電気的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm