カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電磁開閉器その他関連用品(1)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(1)
- イノック(1)
- TRUSCO(3)
- TRACO POWER(20)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- シライ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TOA(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- TDKラムダ(1)
- SHIFT(1)
- オルディ(1)
エコロジープロダクト
「th-n20」の検索結果

六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
標準型ノギス
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルデザイン標準型ノギス
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター
TDKラムダ¥26,980~税込¥29,678~1個欠品中タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
THN 20-2411WI
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
結びひも付ポリ袋
オルディ¥1,698税込¥1,8681袋(100枚)7日以内出荷から8日以内出荷ひもで簡単に開け閉めできるので便利用途容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015色半透明耐冷温度(℃)-30
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2413
TRACO POWER¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.33定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2412
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1212
TRACO POWER¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.67A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2411
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
TRACO POWER¥6,898~税込¥7,588~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
THN 20-1212
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-1211
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2411WI
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 89%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4811WI
TRACO POWER¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-4812WI
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423WI
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI
TRACO POWER¥74,980税込¥82,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
THN 20-4811WI
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 20W
TRACO POWER¥8,798~税込¥9,678~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ
シライ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ
シライ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から13日以内出荷用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)
三菱電機エンジニアリング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット
三菱電機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
塗膜剥離試験治具
イマダ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から31日以内出荷塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
ドライバーユニット
TOA¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
ドライバーユニット
TOA¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)