カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 電磁開閉器その他関連用品(1)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「th-n20」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ホースニップル イノック

    六角ホースニップル

    イノック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • 標準型ノギス TRUSCO

    標準型ノギス

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO

    ユニバーサルデザイン標準型ノギス

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
  • THN 20-2411WI TRACO POWER

    THN 20-2411WI

    TRACO POWER
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結びひも付ポリ袋 オルディ

    結びひも付ポリ袋

    オルディ
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ひもで簡単に開け閉めできるので便利
    用途容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015半透明耐冷温度(℃)-30
  • THN 20-2423 TRACO POWER

    THN 20-2423

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-2413 TRACO POWER

    THN 20-2413

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.33定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-2412 TRACO POWER

    THN 20-2412

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-2411 TRACO POWER

    THN 20-2411

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
  • THN 20-1212 TRACO POWER

    THN 20-1212

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-1211 TRACO POWER

    THN 20-1211

    TRACO POWER
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-4812WI TRACO POWER

    THN 20-4812WI

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)1.67定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-2423WI TRACO POWER

    THN 20-2423WI

    TRACO POWER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
  • THN 20-4811WI TRACO POWER

    THN 20-4811WI

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 24V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 20W

    TRACO POWER
    8,798税込9,678
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ シライ

    補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ

    シライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
  • 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ シライ

    補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ

    シライ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
  • 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ

    補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN

    シライ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN シライ

    補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN

    シライ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機

    UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
  • ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(おねじ) TH-N-L

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • 塗膜剥離試験治具 イマダ

    塗膜剥離試験治具

    イマダ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
    用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
  • つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    つり合いハンドル TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
  • オイルシールケース BIGM(丸山製作所)

    オイルシールケース

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシールケース図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.20、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.25、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.20、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.20、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.23
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト図解NoSSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.10、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.7、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.20、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.9、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.7、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9
  • ウオータパイプ2 BIGM(丸山製作所)

    ウオータパイプ2

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ウオータパイプ2図解NoSSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.22、SSA-E500DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.12、SSA-E540DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.22、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-G535 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.20、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.12、MX-501 ウォータポンプ部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.9、SSA-E500KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.9、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.9、SSA-E541DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.12