カテゴリ

  • 自動車純正部品(511)
  • トラック純正部品(297)
  • バイク純正部品(288)
  • 農業機械(109)
  • 制御機器(107)
  • 切削工具(78)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • オフィス家具(70)
  • 作業工具(52)
  • 学童・教育用品(39)
  • 安全保護具(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク部品(29)
  • 機構部品(22)
  • 建築金物(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(17)
  • 保管用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「th-04」の検索結果

関連キーワード
1,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH-4G タチチェーサー カツイチTH-4G タチチェーサーカツイチ
429税込472
1枚(3本)
8日以内出荷
タチウオワインド用としてトレーラーフック「チェーサー」にグローファイバーをタイイング。ワーム腹部に怪しい光をまとわせバイブレーションを引き起こし、タチウオに猛アピール、バイトを誘います。ストッパーにはiガードを使用、トレブルフックを貫くだけの簡単システムです。引き釣り用太刀魚テンヤのトレーラーとしても効果的です。暗闇でタチウオにアピールするグローファイバーをタイイング。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。タチウオのタテ長な口を確実に捉えるラウンドベント、ストレートポイント。ストッパーとしてiガードを搭載、フックに貫くだけのイージーセッティング。
用途釣り、針
TH-4G タチチェーサー カツイチTH-4G タチチェーサーカツイチ
429税込472
1枚(3本)
8日以内出荷
タチウオワインド用としてトレーラーフック「チェーサー」にグローファイバーをタイイング。ワーム腹部に怪しい光をまとわせバイブレーションを引き起こし、タチウオに猛アピール、バイトを誘います。ストッパーにはiガードを使用、トレブルフックを貫くだけの簡単システムです。引き釣り用太刀魚テンヤのトレーラーとしても効果的です。暗闇でタチウオにアピールするグローファイバーをタイイング。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。タチウオのタテ長な口を確実に捉えるラウンドベント、ストレートポイント。ストッパーとしてiガードを搭載、フックに貫くだけのイージーセッティング。
用途釣り、針
モルトフィルター WAKI(和気産業)モルトフィルターWAKI(和気産業)(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
TH-04G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングフック バーブレス ガチャクラフトTH-04G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングフック バーブレスガチャクラフト
699税込769
1パック(4個×1パック)ほか
8日以内出荷
*蓄光性の高い集魚効果のグローフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。
CONTROL ASSY (TH4 ホンダCONTROL ASSY (TH4ホンダ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ]ARMOR-X
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能端末のスクリーンを覆う360°の保護性能ハンドストラップ同梱ストラップホール付きキックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th )タイプバンド型キーボードキーボードなし特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)LCD 温/湿度調節器 TH4MAUTONICS(オートニクス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
温度、湿度同時制御LCDディスプレイ採用により優れた視認性温度、湿度入力補正出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.52MB)
耐衝撃ハードケース TIGER耐衝撃ハードケースTIGER(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ナイロン
テストハンマー TRUSCOテストハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
ゴールドデコトレーTH cottaゴールドデコトレーTHcotta
569税込626
1枚(10枚)
4日以内出荷
ダイヤの形の取っ手がかわいいトレー。クリスマスケーキやお誕生日ケーキに。
材質紙 PP加工
テストハンマー木柄楔付 TRUSCOテストハンマー木柄楔付TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
種類ハンマー柄付属品くさび1個
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
極匠 工具差し スイングリング ベストツール極匠 工具差し スイングリングベストツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。
材質(本体)スチール質量(g)約105呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
GEAR 4TH (G4) MAZDA(マツダ)GEAR 4TH (G4)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギヤー セカンダリー 4TH (G4) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 4TH (G4)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ギヤー セカンダリー 4TH (A4) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 4TH (A4)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mmアズワン品番65-7347-67
職人作 落下防止ハイスリムマル環 アークランドサカモト職人作 落下防止ハイスリムマル環アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
3TH-4TH SPEED GEAR 800067035 KTM3TH-4TH SPEED GEAR 800067035KTM
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
遊膳 花暦 おてもとまっと EBM(江部松商事)遊膳 花暦 おてもとまっとEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
翌々日出荷
おてもと敷まっと・掛け紙・献立表としてお料理等の演出にご利用ください。
寸法(mm)155×430
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
アクリルサイドパネル 林製作所アクリルサイドパネル林製作所
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
材質アクリル、スチール質量(kg)1.2フロスト幅(cm)45高さ(cm)50奥行き(cm)16.2
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
サンリオ カジュアル KH(基陽)サンリオ カジュアルKH(基陽)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! オールマイティーホルダー。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途工具収納DIY建設ブラック/豹柄ピンク材質ポリエステル幅(mm)90高さ(mm)190質量(g)75奥行(mm)70
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
アルミツールフック DBLTACTアルミツールフックDBLTACT
999税込1,099
1個
翌日出荷
超軽量アルミ仕様軽量&高強度! 落下防止コード取り付け穴を上下に設置 60mmベルト対応 選べるシルバーとガンメタ
用途ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに材質アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)約50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×90×65
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) コーヨーミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)コーヨー
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド Angel AirAngel AirスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッドAngel Air
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)本体質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215保証期間1年間
その他(N~) SMCその他(N~)SMC
119税込131
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製 Panasonic(パナソニック)水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)CAPStyle
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールドボールジョイント採用で回転&角度調整が自在新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応強力粘着テープで簡単&しっかり取付け重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)付属品スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180取扱説明書(0.73MB)
PTFEホース(口金1/4) 旭サナックPTFEホース(口金1/4)旭サナック
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)4ホース外径(Φmm)7
やけど注意ラベル TOTOやけど注意ラベルTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
-
用途-
コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップサンドビック
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
関連キーワード
...