カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「th-162」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フェルトアジャスター ACE(エース)フェルトアジャスターACE(エース)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1袋(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21埋込光コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21埋込光コンセントPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト
強力ばね TH(重荷重) TH16-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-25東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)125.37自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
-
用途-
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
本職板金鋏 ハイスM1マジック 270mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1マジック 270mm盛光
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)285刃長(mm)65トラスコ品番853-4197
本職板金鋏 ハイスM1マジック 240mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1マジック 240mm盛光
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)260刃長(mm)60トラスコ品番853-4196
本職板金鋏 ハイスM1マジック 210mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1マジック 210mm盛光
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)240刃長(mm)55トラスコ品番853-4195
ブッシング ギヤ 6TH IN 92139-0162 Kawasakiブッシング ギヤ 6TH IN 92139-0162Kawasaki
999税込1,099
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92139-0162主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP Texas InstrumentsIC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOPTexas Instruments
289税込318
1個
13日以内出荷
IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:4●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0410-17
ギヤ アウトプット 4TH 28T 13262-0162 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 28T 13262-0162Kawasaki
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-J1
液晶保護フィルム Wacom Cintiq Pro 16 DTH-1620 / K0 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Wacom Cintiq Pro 16 DTH-1620 / K0 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種ワコム Cintiq Pro 16 DTH-1620/K0特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
排水弁部 TOTO排水弁部TOTO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷