カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「th-166」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フェルトアジャスター ACE(エース)フェルトアジャスターACE(エース)(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
7,898税込8,688
1袋(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH16-60 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-60東京発条製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)52.24自由長(mm)60外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH16-65 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-65東京発条製作所
599税込659
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)48.22自由長(mm)65外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁蓋 TOTO逆止弁蓋TOTO
439税込483
1個
4日以内出荷
-
用途-関連資料(0.08MB)
スピンドルガイド TOTOスピンドルガイドTOTO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
-
用途-
スピンドルガイド TOTOスピンドルガイドTOTO
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ギヤ アウトプット 4TH 32T 13262-0166 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 32T 13262-0166Kawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000-C1
フェイバリッツ クリアーファイル キングジムフェイバリッツ クリアーファイルキングジム
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
サイズA4タテ幅(mm)236高さ(mm)313材質(表紙)カラー透明PPポケットタイプ上から入れるタイプ
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
排水弁部 TOTO排水弁部TOTO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズGSユアサ
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)ナットインサート形端子により、バー接続が容易銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
用途UPS計測、計装機器公称電圧(V)12