カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み

「th-202dg」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)TTC ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット TAKAGI(高儀)新潟メーカーお手軽オリジナル工具セットTAKAGI(高儀)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容(メーカー/品名/品番)【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】 1個、【アネックスツール/スリットパワードライバー+2×100/7700】 1本、【アネックスツール/スリットパワードライバー-6×100/7700】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】 1本、【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】 1本、【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】 1セット、【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】 1本、【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】 1本質量(kg)約3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160入組点数12