カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「th0604」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ヒューソリッド レザードライビンググローブF ペンギンエースヒューソリッド レザードライビンググローブFペンギンエース(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。 正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。 使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。
用途ドライビンググローブ材質ゴートスキン厚さ(mm)0.2サイズフリー入数(双)1中指長(cm)4.00手のひらまわり(cm)23.5