カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)

「th1220」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(75件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 10WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
66,980税込73,678
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 08WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 15WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷
材質超硬
IHTH1125KZEB220M5A VISHAYIHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応