カテゴリ
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク純正部品(3)
- 防災用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th141」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥399税込¥439特価1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌日出荷非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。 かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。 体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。 携帯に便利な専用ポーチ付きです。用途避難時の防寒対策に。
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番
栃木屋¥519税込¥5711個4日以内出荷樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
強力ばね TH(重荷重) TH14-100
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)24.07自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
ハイマウント M・MYシリーズ
倉敷化工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音