カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(1)

「th142」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クリーンヒンジ 栃木屋クリーンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH14-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH14-25東京発条製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)96.3自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット TOTOソケットTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
T継手 TOTOT継手TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-
排水弁部 TOTO排水弁部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
BODY,OIL PATH   15311425000 ホンダBODY,OIL PATH 15311425000ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
CAP A,OIL PATH   15331425870 ホンダCAP A,OIL PATH 15331425870ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
BODY.,OIL PATH   15311425305 ホンダBODY.,OIL PATH 15311425305ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
Thyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200V VISHAYThyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200VVISHAY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
タイプ(サイリスタ)SCR電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200保持電流(A)最大0.2電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05ピーク逆繰返し電圧(V)1200サージ電流レーティング(A)4712実装タイプパネルマウントパッケージIPAK (TO-251)ピン数(ピン)5寸法(mm)94×35×30動作温度(℃)(Min)-40仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量RoHS指令(10物質対応)対応