カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)

「th142」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クリーンヒンジ 栃木屋クリーンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット TOTOソケットTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
T継手 TOTOT継手TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-
排水弁部 TOTO排水弁部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Thyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200V VISHAYThyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200VVISHAY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
タイプ(サイリスタ)SCR電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200保持電流(A)最大0.2電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05ピーク逆繰返し電圧(V)1200サージ電流レーティング(A)4712実装タイプパネルマウントパッケージIPAK (TO-251)ピン数(ピン)5寸法(mm)94×35×30動作温度(℃)(Min)-40仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量RoHS指令(10物質対応)対応