カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「th15-1/2-s-n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • インジエクシヨンポンプASSY BIGM(丸山製作所)

    インジエクシヨンポンプASSY

    BIGM(丸山製作所)
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷
    備考A,22~27フクム部品名称インジエクシヨンポンプASSY図解NoSSA-E500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MX-501 インジェクションポンプ部品_No.1、SSA-S501 エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、SSA-E500KP エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.15、SSA-S500A エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、SSA-E501DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.15、SSA-S500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、SSA-N500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.15、SSA-E500DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.15、MX-502 エンジン (インジェクションポンプ)部品_No.1、SSA-E500DX-120 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.15、SSA-G530 エンジン(インジェクションポンプ)部品_No.1