カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th150」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
テストハンマー HAMACO(浜田工業)テストハンマーHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
広口ロート(穀物用) TRUSCO広口ロート(穀物用)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
マイクロチューブローテーター アズワンマイクロチューブローテーターアズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
859税込945
1個
当日出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTH 自在車(ウレタン車輪)ナンシン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STH 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTH 自在車(ゴム車輪)ナンシン
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
66,980税込73,678
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
椀トラップ本体 TOTO椀トラップ本体TOTO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
10,580税込11,638
1個
翌々日出荷
Legrand サポートレール legrandLegrand サポートレールlegrand
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズBluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)バウアーズ
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
防爆 テストハンマーCBTH用木柄 HAMACO防爆 テストハンマーCBTH用木柄HAMACO
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
釘を打つ、抜くの多目的ハンマーです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1670TOSTEM(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マグネットビットホルダー付 TハンドルドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
商品構成単品差込角(inch)1/4
コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックコロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック
73,980税込81,378
1箱(5個)
4日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手コーティングノンコート材種7014
コロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビックコロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具サンドビック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ネジ切り加工用
材種7014
STH/15.0m HDMIケーブル  シルバー [15m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSTH/15.0m HDMIケーブル シルバー [15m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)15対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックCoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビックCoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具サンドビック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPL
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPL
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
マウンティングプレート150-P4W-30TH LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート150-P4W-30THLAMP(スガツネ工業)
86税込95
1個
4日以内出荷
偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)
マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート150-P4W-30TH+4LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
4日以内出荷
偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り LAMP(スガツネ工業)(160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限りLAMP(スガツネ工業)
73税込80
1個
4日以内出荷
スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。
(160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り LAMP(スガツネ工業)(160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限りLAMP(スガツネ工業)
77税込85
1個
4日以内出荷
スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTOフラッシュバルブ用シートパッキン部TOTO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
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
"th150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷