カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(22)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th150」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
テストハンマー HAMACO(浜田工業)テストハンマーHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
広口ロート(穀物用) TRUSCO広口ロート(穀物用)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
マイクロチューブローテーター アズワンマイクロチューブローテーターアズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
859税込945
1個
当日出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTH 自在車(ウレタン車輪)ナンシン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ラインテーブル高さ調整式 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式大阪製罐
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
タイプ単体
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気タンク (中圧ベビコン用 立型) 日立産機システム空気タンク (中圧ベビコン用 立型)日立産機システム
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1
ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐ラインテーブル移動型(高さ調整式)大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
STH 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTH 自在車(ゴム車輪)ナンシン
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
66,980税込73,678
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型大阪製罐
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1700~1950ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
椀トラップ本体 TOTO椀トラップ本体TOTO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型大阪製罐
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1480~1730ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
10,580税込11,638
1個
翌々日出荷
ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型大阪製罐
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型大阪製罐
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1756~2006ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
Legrand サポートレール legrandLegrand サポートレールlegrand
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズBluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)バウアーズ
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
防爆 テストハンマーCBTH用木柄 HAMACO防爆 テストハンマーCBTH用木柄HAMACO
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
釘を打つ、抜くの多目的ハンマーです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1670TOSTEM(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
強力ばね TH(重荷重) TH35-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH35-150東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)100自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マグネットビットホルダー付 TハンドルドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
商品構成単品差込角(inch)1/4
強力ばね TH(重荷重) TH40-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH40-150東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)130.86自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-150東京発条製作所
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)204.32自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH70-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH70-150東京発条製作所
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)361.11自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
STマイクロ,  整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 15A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 36ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH60-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-150東京発条製作所
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)294.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH20-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH20-150東京発条製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)32.69自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックコロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック
73,980税込81,378
1箱(5個)
4日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手コーティングノンコート材種7014