カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「th19-1/2-s-n」の検索結果

カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水