カテゴリ
- 安全保護具(103)
- 農業機械(49)
- バイク純正部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 作業服(3)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(102)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- Kawasaki(22)
- TOTO(19)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- カスタム(4)
- FPC(4)
- ミツビシ(4)
- イスカル(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- KITACO(3)
- エフ・アール・シー(3)
- トップハウス(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 馬印(2)
- 栃木屋(2)
- SK11(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「th23」の検索結果

チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
山型蝶番
栃木屋¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 CTHシリーズ
カスタム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
外部センサー付きデジタル温湿度計
カスタム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
ギヤ インプット 5TH 23T 13129-1343
Kawasaki¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷主な適合純正品番13129-1343代表車種KX60-A1主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ギヤ アウトプット 5TH 23T 13262-0937
Kawasaki¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷主な適合純正品番13262-0937代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
18-8 テーパー型汎用容器
SUGICO(スギコ)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計
カスタム¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から22日以内出荷内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
ギヤ(トランスミッションスパー) 6TH 23 13260-1951
Kawasaki¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷主な適合純正品番13260-1951代表車種KX85-A2主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
横型トグルクランプ
ST-SMITH¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チタンホルソー
KIドリル¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
空気タンク (中圧ベビコン用 立型)
日立産機システム¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1