カテゴリ
- 安全保護具(103)
- 農業機械(49)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(102)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- TOTO(19)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- FPC(4)
- Kawasaki(4)
- イスカル(3)
- カスタム(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- KITACO(3)
- エフ・アール・シー(3)
- トップハウス(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 栃木屋(2)
- SK11(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- オーエッチ工業(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「th23」の検索結果

チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
山型蝶番
栃木屋¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
外部センサー付きデジタル温湿度計
カスタム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
18-8 テーパー型汎用容器
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チタンホルソー
KIドリル¥3,798~税込¥4,178~1本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
ツールホルダーカラビナダブル
SK11¥979税込¥1,0771個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ
トップハウス¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷[型番:DTH23098]。【デザイン】。ショルダーベルトが取り外し可能なので、用途に応じてトートバッグからショルダーバッグへ!。ブランドロゴ部分にはレザーを使用し高級感アップ。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです。遠出のおでかけや通勤にもお使いいただける大容量ミリタリーテイストのDEVICEらしいバッグに仕上げました。 。【スペック】。サイドにはシューズ専用ケースがついており、ゴルフなどのスポーツをする時やジムなどの靴の持ち運びの際に大変オススメです。他にも様々なデザイン、大きさのポケットがたくさんあるので小物も分けて収納できて便利。A4サイズも入る大きさで収納力もたっぷりあるので、旅行バッグとして優秀なクオリティ◎仕様内装ポケット:3材質PBV:80%・ポリエステル:20%色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約330×380×205寸法(縦×横)(mm)シューズケース:約170×300持ち手寸法(mm)645
【シューズケース付き】DEVICE WORK 2WAY トートショルダーバッグ シューズケース付き ゴルフバッグ カートバッグ
トップハウス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷[型番:DTH23130]仕様内装ポケット:3材質キャンバス・合成皮革色ブラックベルト長さ(mm)約800~1265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約335×385×205、取り外し可能ショルダーポーチ:約155×245×50、シューズケース:約175×230×205持ち手寸法(mm)645
【オーダー】堀込ハンドル TH-2301 内外2ヶ1組
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)24~(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
DEVICE デバイス フォルマリッチ トートバッグ ショルダーバッグ
トップハウス¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷デザイン。大人クールでカジュアルさのあるデザインが魅力。付属金具やDEVICEロゴプレートを重厚感溢れるヴィンテージ風の艶消しブラックに、。飾りハンドルを取り付けることでコダワリの渋みをプラス。スペック。本体収納はA4サイズも余裕で入る大容量!。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケット、。ペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なアイテムです◎。素材感。キャンバス生地を使用し、使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!。着用感。シーズンを選ばず使用でき、コーディネートに取り入れやすく使い勝手が良い。デイリー使いはもちろん、通勤通学にもピッタリです!用途(キャンバス生地)。・強い摩擦を与えると、毛羽立ち・毛玉・繊維キズを起こすことがありますので注意してください。・キャンバス生地には繊維がもつれてできた「ネップ糸」という色のついた小さな糸の塊が稀にございます。これは素朴でナチュラルな風合いを出すための仕様で、不良ではございませんことあらかじめご了承下さい。(合成皮革生地)。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。(生地共通)。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
デジタル温湿度計
カスタム¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から22日以内出荷内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
デジタル温湿度計
カスタム¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から22日以内出荷一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷Type-Cスマートフォンの急速充電に対応 。新素材採用のソフトタフケーブル。根元から折れる断線を軽減。Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「481Mbps」色ブラックケーブル長(m)約2.0