カテゴリ
- バイク純正部品(604)
- 制御機器(168)
- 自動車純正部品(164)
- パソコン/周辺機器(147)
- 切削工具(123)
- 機構部品(119)
- 農業機械(114)
- 作業工具(82)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- トラック純正部品(60)
- 学童・教育用品(51)
- 科学研究・開発用品(43)
- 測定用品(40)
- 建築金物(39)
- オフィス家具(33)
- 物流用品(21)
- 建材・エクステリア(17)
- 家電(16)
- 保管用品(14)
- 安全用品(13)
- 医療(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 厨房用品(8)
- 安全保護具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 手袋(7)
- 空圧工具(7)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- D'Addario(47)
- HORN(40)
- Kawasaki(74)
- MAZDA(マツダ)(87)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SIEMENS(34)
- TOTO(50)
- WatchGuard(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- いすゞ自動車(30)
- エレコム(41)
- ニッサン(48)
- ホンダ(452)
- 多摩電子(24)
- 東京発条製作所(36)
- 栃木屋(47)
- ブランドをもっと見る
「th3」の検索結果

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応![538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75373710-260415-02.jpg)
538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷プラス 温湿度LEDアラーム用USB-DC電源ケーブル用途プラス 温湿度LEDアラーム用。トラスコ品番698-3469材質PVC
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
マッキーケア超極細 使い切りタイプ
ゼブラ(16件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。全長(mm)140.7質量(g)9.4タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7インク油性インク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 022
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)
アトムリビンテック(22件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ
エレコム(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
TTC 強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
テープホルダー
JEFCOM(ジェフコム)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L
スタンダード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
ハンドピース TH-3
ホルベイン¥20,980税込¥23,0781丁翌々日出荷ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)
BREEZE(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷耐食性にすぐれています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ジズライザーワイド120
北村製作所(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
マグネットツールホルダー
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18吸着力(N)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
マッキーケア超極細 使い切りタイプ (パック入り)
ゼブラ¥88~税込¥97~1本当日出荷速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。 紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。全長(mm)140.7質量(g)9.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ超極細エコマーク認定番号18112022
...














![538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75373710-260415-02.jpg)