カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「th321」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • ハンドル TOTO

    ハンドル

    TOTO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドル TOTO

    ハンドル

    TOTO
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドル TOTO

    ハンドル

    TOTO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    -
    用途-
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュホワイト定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • 宅配用ポリ封筒 カクケイ

    宅配用ポリ封筒

    カクケイ(1件のレビュー)
    519税込571
    1箱(20枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ポリエチレン製の為、紙に比べて雨・水濡れに強い。 3層構造なので中身が透けにくく、丈夫。フタ部分に強力テープが付いているので、簡単梱包。 また貼ったら剥がれにくいテープなのでイタズラ防止にもなります。
    用途宅配用。梱包用。A4サイズで厚みがあまりないもの。 チラシ、パンフレット。アパレル。材質3層ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.06
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ミルスレッド チップ MTH-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MTH-BSPT

    イスカル
    47,980税込52,778
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • スパークプラグ No.19 SK11

    スパークプラグ No.19

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqソケットレンチセット差込角(sq.)9.5